萬洋
竹製箸箱 引出式(トレイ付)
材質
竹
仕様
カスター部有効内寸法:270×72mm、引き出し部有効内寸法:220×72×H50mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×95×80
TKG品番
9-1993-0101
TKG品番(2017)
6-1795-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605517
23004
-
¥
9,050
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
66244547
23004【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
¥
9,050
¥
6,998
¥
5,698
アウトレット
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください