用美(ヤマコー)
木製 カスター&箸箱
材質
アカチス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×120×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(カスター部)256×85×20
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×77×42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605535
-
ブラウン
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00605553
-
ナチュラル
¥
7,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください