福井クラフト
カスター&箸箱
(1件のレビュー)
材質
ABS
質量(g)
745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×99×80
引出し寸法(mm)
W262×D85
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(カスター部)255×75
TKG品番
9-1992-2101
TKG品番(2017)
6-1796-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00606296
86012340
¥
4,540
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください