TKG
SA18-8角型はし立
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底の外寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607328
-
0.296
大
90×90×140
112×112
9-1995-0201
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
00607337
-
0.254
中
80×80×135
102×102
9-1995-0202
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00607346
-
0.213
小
70×70×130
92×92
9-1995-0203
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください