TKG
おしぼり入れ
材質
ABS
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00611555
O1T
0.055
大
180×78×17
9-2003-2801
6-1809-2901
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
00611564
O2T
0.05
小
180×68×15
9-2003-2802
6-1809-2902
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください