曜日別特売

メラミン 大型灰皿

メラミン 大型灰皿 - TKGメラミン 大型灰皿 - TKGメラミン 大型灰皿 - TKGメラミン 大型灰皿 - TKG
材質メラミン仕様洗浄器対応耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006126235420.206Φ227×529-2006-11016-1812-1001
1,650
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
006126325420.206チョコΦ227×529-2006-11026-1812-1002
1,650
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
006126485420.288Φ200×469-2006-11036-1812-1003
1,380
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
006126575420.288チョコΦ200×469-2006-11046-1812-1004
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする