TKG
耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工)
材質
耐熱ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613664
AJBH10AN
尺0
17
201
301
9-2009-0101
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00613673
AJBH12AN
尺2
19
280
358
9-2009-0102
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00613682
AJBH13AN
尺3
20
309
391
9-2009-0103
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00613698
AJBH14AN
尺4
20
333
424
9-2009-0104
¥
6,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください