福井クラフト
ABS製 えびす角盆
材質
ABS
高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613707
17411870
8.5寸
254
254
9-2011-0401
6-1816-1101
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00613716
17411880
尺0寸
300
300
9-2011-0402
6-1816-1102
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00613725
17411890
尺1寸
330
330
9-2011-0403
6-1816-1103
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00613734
17411840
8.5寸
254
254
9-2011-0501
6-1816-1201
¥
1,380
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
00613743
17411850
尺0寸
300
300
9-2011-0502
6-1816-1202
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00613752
17411860
尺1寸
330
330
9-2011-0503
6-1816-1203
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください