用美(ヤマコー)
木製ハイブラウン 正角どんぶりトレー
材質
ベニヤ
高さ(mm)
15
短辺(mm)
200
長辺(mm)
200
内寸法(mm)
170×170
TKG品番
9-2012-1501
TKG品番(2017)
6-1817-1501
内容量
1個
注意
※写真のどんぶり等は商品に含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613944
15237
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください