サイトーウッド
木製ブラックトレー
材質
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00613953
B1004
大
320
440
390×280
9-2013-0301
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
-
00613962
B1005
小
270
380
330×230
9-2013-0302
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください