アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
クリア マジックトレー 角型
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
内容量
1個
全25種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ブラウン
ブラック
ホワイト
レッド
長辺(mm)
選択してください
150
265
305
345
386
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
有効内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614172
-
ホワイト
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00614188
-
ブラック
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00614197
-
ブラウン
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00614206
-
レッド
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00614215
-
オレンジ
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00614224
-
ホワイト
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614233
-
ブラック
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614242
-
ブラウン
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614258
-
レッド
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00614267
-
オレンジ
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614328
-
ホワイト
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
00614337
-
ブラック
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
00614346
-
ブラウン
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
00614355
-
レッド
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
00614364
-
オレンジ
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
00614373
-
ホワイト
13
111
150
120×80
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
00614382
-
ブラック
13
111
150
120×80
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
00614398
-
ブラウン
13
111
150
120×80
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
00614407
-
レッド
13
111
150
120×80
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
00614416
-
オレンジ
13
111
150
120×80
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
00614276
-
ホワイト
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
00614285
-
ブラック
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
00614294
-
ブラウン
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
00614303
-
レッド
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
00614312
-
オレンジ
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください