アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
マジックトレー角型
(1件のレビュー)
材質
(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
ワインレッド
長辺(mm)
選択してください
150
265
305
345
386
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
有効内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614574
-
ブラック
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
00614583
-
ホワイト
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
00614592
-
ワインレッド
22
308
386
340×260
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
00614608
-
ブラック
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
00614617
-
ホワイト
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
00614626
-
ワインレッド
21
268
345
300×225
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00614662
-
ブラック
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00614678
-
ホワイト
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
00614687
-
ワインレッド
17
187
265
225×145
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00614696
-
ブラック
13
111
150
120×80
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
00614705
-
ホワイト
13
111
150
120×80
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
00614714
-
ワインレッド
13
111
150
120×80
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
00614635
-
ブラック
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
00614644
-
ホワイト
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
00614653
-
ワインレッド
20
226
305
265×185
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください