アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
マジックトレー丸型
材質
(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(inch)
有効内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614723
-
ブラック
Φ340
21
14インチ(大)
Φ290
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00614732
-
ホワイト
Φ340
21
14インチ(大)
Φ290
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00614748
-
ワインレッド
Φ340
21
14インチ(大)
Φ290
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00614784
-
ブラック
Φ230
17
10インチ(小)
Φ185
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
00614793
-
ホワイト
Φ230
17
10インチ(小)
Φ185
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
00614802
-
ワインレッド
Φ230
17
10インチ(小)
Φ185
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
00614818
-
ブラック
Φ150
13
6インチ(ミニ)
Φ117
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
00614827
-
ホワイト
Φ150
13
6インチ(ミニ)
Φ117
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
00614836
-
ワインレッド
Φ150
13
6インチ(ミニ)
Φ117
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
00614757
-
ブラック
Φ285
20
12インチ(中)
Φ240
¥
1,500
取扱い終了
00614766
-
ホワイト
Φ285
20
12インチ(中)
Φ240
¥
1,500
取扱い終了
00614775
-
ワインレッド
Φ285
20
12インチ(中)
Φ240
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください