プルアップ ノンスリップ カフェトレイ

プルアップ ノンスリップ カフェトレイ - スリーラインプルアップ ノンスリップ カフェトレイ - スリーラインプルアップ ノンスリップ カフェトレイ - スリーラインプルアップ ノンスリップ カフェトレイ - スリーライン
(1件のレビュー)

ノンスリップ面は一体成形で剥がれたり、膨れることはありません。洗浄器対応

材質高比重ポリプロピレン高さ(mm)17短辺(mm)198長辺(mm)307耐熱温度(℃)120有効内径(mm)270×172内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00614854TC3120ブラウン
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
00614863TC3120ワイン
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
00614872TC3120ブラック
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 来客対応
製造業

こちらでコーヒーを出します。滑らないので、こぼさず運べます。サイズ感が、ちょうどいいので色違いで何枚か購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする