メラミン スナックトレー

メラミン スナックトレー - 関東プラスチック工業メラミン スナックトレー - 関東プラスチック工業
材質メラミン高さ(mm)18短辺(mm)173長辺(mm)258内形寸法(幅W×奥行D)(mm)224×139内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00614888M160アイボリー
1,530
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
00614897M160ブラウン
1,530
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする