曜日別特売

コーヒートレー

コーヒートレー - 関東プラスチック工業コーヒートレー - 関東プラスチック工業
材質PBT高さ(mm)17短辺(mm)174長辺(mm)260内寸(間口×奥行×深さ)(mm)214×137TKG品番9-2014-0701TKG品番(2017)6-1819-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00614906H260
1,560
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする