山崎金属工業(ヤマコ)
18-8 リッチ サービストレイ
高さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
サイズ(inch)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614942
RC4
300
430
18
240×340
9-2008-0501
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
00614958
RC5
345
500
20
290×400
9-2008-0502
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください