佐野製作所
MS 18-0ティファニー小判トレー
材質
18-0ステンレス
質量(g)
630
短辺(mm)
265
長辺(mm)
365
板厚(mm)
0.6
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×190
TKG品番
9-2008-0801
TKG品番(2017)
6-1820-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614994
MR265
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください