カーサ プレースマット

カーサ プレースマット - ミヤザキ食器カーサ プレースマット - ミヤザキ食器

テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。

幅(間口)W×奥行D(mm)430×300材質ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30%耐熱温度(℃)120内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00616455DH06027グラッシーG9-2019-06016-1821-1901
450
449
494(税込)
当日出荷
00616272805018メタリック9-2017-01016-1821-0101
700
取扱い終了
00616306805041ブラックステッチ9-2017-04016-1821-0401
870
取扱い終了
00616333DH018ベージュ9-2017-07016-1821-0701
700
取扱い終了
00616367DH099ホワイトサンド9-2017-10016-1821-1001
700
取扱い終了
00616394DH150ブラウンチェス9-2017-13016-1821-1301
700
取扱い終了
返品不可
00616428DH150ブラックチェス9-2017-16016-1821-1601
700
取扱い終了
返品不可
00616464DH06027CホワイトG9-2019-07016-1821-2001
450
取扱い終了
返品不可
00616473DH06006オレンジ9-2017-19016-1822-0101
700
取扱い終了
返品不可
00616507DH06018Aホワイトバーチ9-2017-22016-1822-0401
700
取扱い終了
返品不可
00616534DH06024ブラウンメッシュ9-2018-01016-1822-0701
870
取扱い終了
00616568DH44001BブルーOC9-2018-04016-1822-1001
700
取扱い終了
返品不可
00616595DH44002Pピーチ9-2018-07016-1822-1301
700
取扱い終了
返品不可
00616622DH04403Gメロン9-2018-10016-1822-1601
700
取扱い終了
返品不可
00616656805040シルバーG9-2019-08016-1822-1901
700
取扱い終了
00616665805039ブラウンG9-2019-09016-1822-2001
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする