森山工業
ボニータ ソフトコースター 角
材質
ポリエステル
形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
色
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00617523
PKCG213D
100×100
ワイン
大
9-2022-0201
6-1828-0401
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00617557
PKCG233D
90×90
ワイン
小
9-2022-0204
6-1828-0404
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00617566
PKCG235A
90×90
グリーン
小
9-2022-0205
6-1828-0405
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00617532
PKCG215A
100×100
グリーン
大
9-2022-0202
6-1828-0402
¥
520
取扱い終了
-
00617548
PKCG214A
100×100
ブルー
大
9-2022-0203
6-1828-0403
¥
520
取扱い終了
-
00617575
PKCG234A
90×90
ブルー
小
9-2022-0206
6-1828-0406
¥
520
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください