森山工業
雅 コースター 角
材質
ポリエステル50%、アクリル50%
形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
色
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00617758
-
100×100
ブラウン
大
9-2022-0701
6-1828-0901
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
00617767
-
100×100
ワイン
大
9-2022-0702
6-1828-0902
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
00617776
-
100×100
ブルー
大
9-2022-0703
6-1828-0903
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
00617785
-
100×100
ブラック
大
9-2022-0704
6-1828-0904
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
00617794
-
90×90
ブラウン
小
9-2022-0705
6-1828-0905
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
00617803
-
90×90
ワイン
小
9-2022-0706
6-1828-0906
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
00617812
-
90×90
ブルー
小
9-2022-0707
6-1828-0907
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
00617828
-
90×90
ブラック
小
9-2022-0708
6-1828-0908
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください