丸十
モダンコースター 丸
材質
中質繊維板/コルク(ウレタン塗装)
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
6
アズワン品番
64-2540-27
直径×高さ(mm)
90×6
TKG品番
9-2023-0901
TKG品番(2017)
6-1829-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00617882
-
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください