紙コースター とっくり

紙コースター とっくり - 尚美堂
(1件のレビュー)
材質形状直径(Φmm)90厚さ(mm)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1TKG品番9-2023-1801TKG品番(2017)6-1829-1901内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0061810812813
1,140
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00618108
2026-01-28
用途: 飲食店で
株式会社 竹名屋サービス業

センス良く、大変重宝しております。
水滴をよく吸収して助かります。
今後も注文したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする