尚美堂
紙コースター 菊丸
(1件のレビュー)
材質
紙
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×1
TKG品番
9-2023-1901
TKG品番(2017)
6-1829-2001
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00618117
10900
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください