曜日別特売

紙コースター 新丸

紙コースター 新丸 - 尚美堂
(2件のレビュー)
材質形状直径(Φmm)90厚さ(mm)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1TKG品番9-2023-2001TKG品番(2017)6-1829-2101内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0061812611200
1,040
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00618126
2024-11-04
用途: お酒の提供
ナイトイン織姫飲食業

シンプルで花柄っぽさががおしゃれでした
近々追加購入予定です

対象商品 : 00618126
2022-10-20
用途: 会議中

ペットボトルを会議中にお出しする際、濡れないようにこちらのコースターを使用。
しっかり水分を吸収していました。
デザインはシンプルだけどお洒落で良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする