尚美堂
紙コースター 新菊丸
材質
紙
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
0.5
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×0.5
TKG品番
9-2023-2101
TKG品番(2017)
6-1829-2201
内容量
1セット(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00618135
10300
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください