曜日別特売

アクリル L型カード立て

アクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て - 伊藤忠リーテイルリンク
(7件のレビュー)
材質アクリル厚さ(mm)1.8内容量1個
注意
※中紙はついておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00619045LCT1E250×40×80
240
239
263(税込)
当日出荷
00619054LCT2E210×40×85
210
209
230(税込)
当日出荷
00619063LCT3E180×34×65
160
158
174(税込)
当日出荷
00619072LCT4E150×30×65
130
129
142(税込)
当日出荷
00619088LCTB8E95×30×65
オープン
取扱い終了
00619097LCTB9E68×26×50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 会議
サービス業

B5サイズの用紙を四つ折りにしてちょうど入ります。使いやすいです。

2025-04-10
用途: 会議の際の参加者の席札

参加者が増えて従来から使用している席札立てが不足したため買い増ししました。
従来の物が相当古いため同じサイズの物が見つからなかったが、わずかに大きいだけだったのでこれを購入しました。遠目ではサイズの違いは気にならないので、良かったです。

1が参考にしています
2024-11-03
用途: 価格の表示
農・林・水産業

幅がA4サイズなので、用紙を入れるときに1方向の切断で済み作業がスムーズでした。また見た目も良好でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00619054
2024-04-03
用途: マンション管理組合理事会
サービス業

堅牢、安定感有り、上部にも曲がり縁があると薄手のマット紙を入れたときにも装着感が増す

1が参考にしています
2024-11-25
用途: 会議の時 名前を表示するのに使用します。
教育・研究機関

サイズ的にもちょうど良く、安価で良いものが購入できたので、これから活用していきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00619063
2022-11-18
用途: 展示会
ハイランド株式会社製造業

展示品の名称を入れて、軽易に紹介することができるので便利です。

対象商品 : 00619063
2015-04-03
用途: 会議用に使用

がっちりしていて安定感があり、この品を選んでよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする