えいむ
ミニイーゼルメニュースタンド
材質
鉄、アクリル
付属品
アクリル板×1(148×105)
質量(kg)
0.16
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00620043
MS1
ゴールド
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
00620052
MS1
ブラック
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください