光
金属カード立
材質
真鍮
内容量
1個
全8種類を絞り込む
幅(mm)
30
40
Φ15
Φ20
高さ(mm)
10
12
18
質量(g)
選択してください
13.7
14.3
23.5
31.5
37.5
38.2
奥行(mm)
12
Φ15
Φ20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00620567
C1
30
10
23.5
12
9-2030-1701
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
00620576
C3
40
10
31.5
12
9-2030-1801
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
00620585
H1
Φ15
12
14.3
Φ15
9-2030-1901
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
00620594
H3
Φ20
18
37.5
Φ20
9-2030-2001
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
00620603
CA1
30
10
23.5
12
9-2030-1301
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
00620612
CA3
40
10
31.5
12
9-2030-1401
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
00620628
PT1
Φ15
12
13.7
Φ15
9-2030-1501
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
00620637
PT3
Φ20
18
38.2
Φ20
9-2030-1601
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください