えいむ
和風ミニメニューブック
表ビニールカバー付。
ページ数
ビニール付4ページ
材質
和紙
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×165
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00624487
PMNDB3A
赤
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
00624496
PMNDB9A
黒
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください