曜日別特売

ファイル式メニュー

ファイル式メニュー - えいむファイル式メニュー - えいむファイル式メニュー - えいむファイル式メニュー - えいむ

ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。

用紙サイズA4ページ数ビニール付2ページ材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)245×315内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00624846PB501くさ
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
00624855PB501うす茶
3,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
00624864PB501こげ茶
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
00624873PB501さくら
3,900
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする