えいむ
メニューピン
和風・洋風・中華など、メニューに合わせてお選び下さい。
用途
メニューブック用
材質
真銀
質量(kg)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長×幅W(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00625196
MP111
ゴールド
45×5
9-2046-1001
6-1852-1001
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
00625205
MP111
シルバー
45×5
9-2046-1002
6-1852-1002
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
00625214
MP111
ブラック
45×5
9-2046-1003
6-1852-1003
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
00625223
MP100
ゴールド
45×4
9-2046-1101
6-1852-1101
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
00625232
MP100
シルバー
45×4
9-2046-1102
6-1852-1102
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
00625248
MP100
ブラック
45×4
9-2046-1103
6-1852-1103
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください