曜日別特売

パウチ(薄型)メニュー立て M型

パウチ(薄型)メニュー立て M型 - 光パウチ(薄型)メニュー立て M型 - 光パウチ(薄型)メニュー立て M型 - 光
(3件のレビュー)

パウチメニュー用の薄型のメニュースタンドです。

材質アクリル透明高さ(mm)80奥行(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00296932MSM80550399-2051-03016-1857-0301
540
409
450(税込)
当日出荷
00296948MSM810100749-2051-03026-1857-0302
1,050
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00296932
2024-06-07
用途: 顧客への連絡事項の掲示のため使用
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

臨時で使用する連絡事項の伝達のために使用。常設でないので場所を取らずに保管できてよいです。

対象商品 : 00296932
2020-11-05
用途: マスクケース立て
株式会社オフセット

思っていた通りの商品でした。透明感もあり、サイズもちょうどよかった。差込口のところが少し広がっているため、使い勝手が良いと思う。

対象商品 : 00296932
2020-08-22
用途: パーティションの建具に使用しました。
ナノダックス株式会社

思っていたよりも厚さが薄くて、使用時には防振ゴム板を支えにして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする