えいむ
ストロングメニューブック立
材質
アクリル、鉄
仕様
バーゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00527747
BS104
0.14
130×65×70
15
9-2052-1101
6-1858-1101
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
00527765
BS105
0.1
100×50×60
10
9-2052-1201
6-1858-1201
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください