曜日別特売

アクリルブックスタンド

アクリルブックスタンド - えいむアクリルブックスタンド - えいむ
(1件のレビュー)
材質アクリル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00527932BS2010.1115×60×84129-2053-1301
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00527948BS2020.0898×50×7879-2053-1302
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00527948
2021-01-14
用途: レストランで使用
その他業種

試しで一個購入して、良かったので大量購入しました。
規格はちょうど良かったのですが、欲を言えばメニューを入れる有効幅の狭いモノでも土台が大きめのものがあっても良いのかなーと思いました。
ラミネートだけではなく、本タイプのものも挟めるので、選ぶ範囲が増えたら良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする