えいむ
メニューブックスタンド
材質
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528176
BS206
0.125
大
130×80×90
22
9-2053-1801
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
00528194
BS207
0.09
中
110×65×80
15
9-2053-1802
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
00528212
BS208
0.06
小
90×50×70
7
9-2053-1803
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください