桧居酒屋メニュー立(2枚差し)

桧居酒屋メニュー立(2枚差し) - めいじ屋
材質
桧
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×75×85
有効幅(mm)
6、15、手前7
TKG品番
9-2054-1901
TKG品番(2017)
6-1860-1901
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00528973PMNBG
¥3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする