ワンタッチシュガーポット

ワンタッチシュガーポット - 山佳化成ワンタッチシュガーポット - 山佳化成ワンタッチシュガーポット - 山佳化成ワンタッチシュガーポット - 山佳化成ワンタッチシュガーポット - 山佳化成ワンタッチシュガーポット - 山佳化成ワンタッチシュガーポット - 山佳化成ワンタッチシュガーポット - 山佳化成

一振りで約3gの砂糖を定量で出せるシュガーポット。毎回量を調整する手間がなく、糖分の摂取量を気にされている方にもおすすめです。振るだけの簡単操作で砂糖をこぼしにくく、小さなお子様でも扱いやすい設計。キャップ付きでホコリや虫などの侵入を防ぎ、清潔に保管できます。広口タイプで中まで洗いやすく、丸洗いできるのでお手入れも簡単。砂糖のほか、粉末茶や粉末調味料などにも使用できます。安心の日本製です。

用途
砂糖や粉末調味料の定量取り出し・保存に。
容量(mL)
280
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×140
本体質量(g)
110
使用の目安
ひとふり:約3g(スプーン1杯分)
耐熱温度(℃)
(本体)約70、(キャップ・フタ)約80
耐冷温度(℃)
(本体)約-30、(キャップ・フタ)約-20
内容量
1個
注意
※柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂により、変質する場合があります。
※食器洗い機は使用できません。手洗いしてください。
※電子レンジは使用できません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0507856605078566-ホワイト
オープン
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
返品不可
‐ 0507858205078582‐イエロー
オープン
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
返品不可
‐ 0507859105078591‐ブラウン
オープン
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
返品不可
‐ 0507860005078600‐レッド
オープン
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする