曜日別特売

シールサイン 禁煙 NO SMOKING

シールサイン 禁煙 NO SMOKING - 光シールサイン 禁煙 NO SMOKING - 光
(6件のレビュー)
文字内容禁煙 NO SMOKING取付方式シール材質ユポ80μ寸法(幅W×高さH)(mm)70×20TKG品番9-2058-0101TKG品番(2017)6-1864-0101内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00529427ES721
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00529427
2024-04-27
用途: レンタカーの車内表示
株式会社クインゲートサービス業

直射日光が当たると直ぐに色褪せします。耐久性はあまり期待できないので頻繁に貼り替える必要があります。

対象商品 : 00529427
2021-09-04
用途: 禁煙代車のアナウンス
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

顧客に代車を提供する際は大半の人が禁煙車を希望されます。
禁煙シールをさがしていたところ大きさもピッタリ、枚数も5枚入り
価格もお安い。満足できる商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00529427
2021-01-18
用途: 代車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

代車内で使用しています。大きさもちょうど良く満足してます。
5枚入りなのも助かります。

対象商品 : 00529427
2020-10-27
用途: 禁煙スペースの警告に

5枚入りでお得です。サイズは小さ目で少し目立たないです。

1が参考にしています
対象商品 : 00529427
2018-06-22
用途: 自動車の車内に表示

サイズと価格が手頃ですが、粘着力が不足です。数日で剥がれました。

3が参考にしています
対象商品 : 00529427
2017-11-28
用途: 代車に貼って注意喚起
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも程よさが一番気に入っています。しっかりついてくれました。もっといろんなサインの種類が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする