光
シールサイン 携帯電話ご遠慮ください
材質
ユポ80μ
幅(mm)
70
高さ(mm)
20
質量(g)
0.38
奥行(mm)
約0.1
TKG品番
9-2058-0401
TKG品番(2017)
6-1864-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529488
ES721-4
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください