光
多国語プレート 禁煙席
材質
アクリル
幅(mm)
180
高さ(mm)
65
質量(g)
79
奥行(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×65
TKG品番
9-2058-1201
TKG品番(2017)
6-1864-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529646
TGP6018-2
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください