光
多国語プレート 予約席
材質
アクリル
幅(mm)
180
高さ(mm)
65
質量(g)
79
奥行(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×65
TKG品番
9-2055-0101
TKG品番(2017)
6-1861-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529926
TGP6018-1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください