曜日別特売

シンビ 伝票ホルダー(マグネット式)

シンビ 伝票ホルダー(マグネット式) - シンビシンビ 伝票ホルダー(マグネット式) - シンビシンビ 伝票ホルダー(マグネット式) - シンビ
仕様内ポケット付材質(本体)塩ビレザー寸法(幅W×高さH)(mm)115×220材質(クリップ)スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00531484EMS1レッド
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00531502EMS2ブラウン
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
※伝票は別売です00531527EMS5ブラック
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする