えいむ
レザータッチ伝票ホルダー
(1件のレビュー)
仕様
左ポケット付
材質
PVC、鉄
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×235
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00531658
BH102
ブラック
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00531667
BH102
エンジ
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00531676
BH102
グリーン
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00531685
BH102
ブラウン
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください