えいむ
ビニール二ッ折伝票ホルダー
(1件のレビュー)
仕様
左ポケット付
材質
PVC、鉄
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×235
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00531694
BH101
グレー
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00531703
BH101
シルバー
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
00531712
BH101
ブラウン
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00531728
BH101
レッド
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください