えいむ
ラバー伝票ホルダー
仕様
右ポケット付
材質
ビニール
質量(kg)
0.05
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×220
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00531965
BH4
エンジ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00531983
BH4
ブルー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00532008
BH4
ブラウン
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00532263
BH4
グリーン
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00531947
BH4
ブラック
¥
1,500
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください