えいむ
ソフト伝票ホルダー
仕様
両サイドポケット付
質量(g)
130
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×220
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00532288
BH5
ブラック
9-2061-1001
6-1867-0901
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
00532306
BH5
エンジ
9-2061-1002
6-1867-0902
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
00532324
BH5
ブラウン
9-2061-1003
6-1867-0903
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00532342
BH5
グレー
9-2061-1004
6-1867-0904
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください