キョウリツ サインテック
アクリル会計クリップ
材質
鉄、アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00533636
-
グリーン
大
105
130×225
9-2064-0101
¥
1,250
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
00533654
-
オレンジ
大
105
130×225
9-2064-0102
¥
1,250
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
00533672
-
ブルー
大
105
130×225
9-2064-0103
¥
1,250
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
00533697
-
グリーン
中
70
110×180
9-2064-0104
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
00533715
-
オレンジ
中
70
110×180
9-2064-0105
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
00533733
-
ブルー
中
70
110×180
9-2064-0106
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
00533758
-
グリーン
小
50
88×150
9-2064-0107
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
00533776
-
オレンジ
小
50
88×150
9-2064-0108
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
00533794
-
ブルー
小
50
88×150
9-2064-0109
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください