えいむ
シンプルバインダー
(2件のレビュー)
材質
PVC、鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00534117
BH17
ブラック
中
45
90×210
9-2064-0205
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
00534135
BH17
レッド
中
45
90×210
9-2064-0206
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
00534153
BH17
ブラウン
中
45
90×210
9-2064-0207
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
00534178
BH17
ブルー
中
45
90×210
9-2064-0208
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
00533812
BH16
ブラック
大
50
100×230
9-2064-0201
¥
480
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
00533837
BH16
レッド
大
50
100×230
9-2064-0202
¥
480
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
00533855
BH16
ブラウン
大
50
100×230
9-2064-0203
¥
480
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
00534092
BH16
ブルー
大
50
100×230
9-2064-0204
¥
480
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください