友屋
コンパクトCボード
(1件のレビュー)
材質(本体)
PVC
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×200
材質(クリップ)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00534196
10603BLU
ブルー
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
00534232
10603GRN
グリーン
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
00534214
10603RED
レッド
¥
400
取扱い終了
00534257
10603YLW
イエロー
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください